9641900136 Einsteck-Ringschlüssel 36mm 14x18mm Vierkant
Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7218-36
Rubix:1030823
Hersteller:7696220
EAN:4002805728369



Produktdetails : 9641900136 Einsteck-Ringschlüssel 36mm 14x18mm Vierkant
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Öffnung | 36 mm |
| Länge | 82,5 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen