7218-18 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 18 mm

Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:7218-18
Rubix:1245993
Hersteller:7678830
EAN:4002805728185
7218-18 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 18 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung18 mm
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7218-18 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 18 mm


Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht125 g
Öffnung18 mm
Länge25 mm
Zolltarifcode82079099
45,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage