7218-14 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 14 mm

Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:7218-14
Rubix:1246086
Hersteller:7693390
EAN:4002805728147
7218-14 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 14 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung14 mm
Befestigungmet uitwerppin voor ontgrendeling (eject-pin)
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7218-14 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 14 mm


Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Öffnung14 mm
Befestigungmet uitwerppin voor ontgrendeling (eject-pin)
Länge25 mm
Zolltarifcode82079099
44,95 exkl. MwSt.
/ Stück
53,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage