9641900117 Einsteck-Ringschlüssel 17mm 14x18mm Vierkant
Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7218-17
Rubix:1246137
Hersteller:7693630
EAN:4002805728178



Produktdetails : 9641900117 Einsteck-Ringschlüssel 17mm 14x18mm Vierkant
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Öffnung | 17 mm |
| Befestigung | stiftborging |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen