Spannlager mit Gewindestift PTN SB206, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm
Einsatz-Lager
Siehe technische InformationenReferenzen
PTN:SB206
Rubix:3269779
EAN:3660338467653




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : SB 206 (PTN) Spannlagereinsatz
Chromstahl Einsatzlager. Das Spannlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit einem konvex gewölbten Außendurchmesser und in den meisten Fällen einem verlängerten Innenring
Spannlager mit Gewindestift
Stärken
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | sb200 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 30 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10040 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14970 N |
| Gewicht | 0,26 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std