Kegelrollenlager Timken M514512, Außendurchmesser: 123.825 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 26.187 mm

Einreihig - Becher

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:M514512
Rubix:851372
Hersteller:100117536
EAN:0053893629452
M514512 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite26,187 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M514512 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® können sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und sind so konstruiert, dass sie auf kleinstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Stärken

Beide Ringe sollten gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen / Differential- und Ritzelkonfigurationen / Förderrollen / Werkzeugmaschinenspindeln / Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)133,9x133,9x34,5 mm
Gewicht der Verpackung481,7 g
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite26,187 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,47 kg
Seriem514500
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager38,887 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r203000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr150000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,23 exkl. MwSt.
/ Stück
181,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an