Kegelrollenlager Timken H913810-20024, Außendurchmesser: 146.05 mm | Innendurchmesser: 111.105 mm | Breite: 25.4 mm
Einreihig - Becher
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:H913810-20024
Rubix:149213
Hersteller:100098473
EAN:0053893706368






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 111,105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146,05 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : H913810-20024 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® können sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und sind so konstruiert, dass sie auf kleinstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.
Stärken
Beide Ringe sollten gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen / Differential- und Ritzelkonfigurationen / Förderrollen / Werkzeugmaschinenspindeln / Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,4x154,4x39,1 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 888,1 g |
| Innendurchmesser | 111,105 mm |
| Außendurchmesser | 146,05 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage