Referenzen
Igus:WLM-2528-29
Rubix:43363


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : WLM-2528-29 Einpressbuchse drylin R
Iglidur L1 Gleitlager. Spielarme Einpressbuchse, trockenlaufend, hohe Verschleißfestigkeit, niedriger Reibwert, schwingungsdämpfend, hohe statische Druckfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit.
Iglidur L1 Gleitlager. Spielarme Einpressbuchse, trockenlaufend, hohe Verschleißfestigkeit, niedriger Reibwert, schwingungsdämpfend, hohe statische Druckfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 29 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std