Schuhsohle Jalas 8202-43, EU Schuhgröße: 43 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: EVA
Einlegesohle JALAS FX2 SUPREME INSOLE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:8202-43
Rubix:2502746
EAN:6408487427503



Dokumente
Produktdetails : 8202-43 Einlegesohle JALAS FX2 SUPREME
Die JALAS® 8202 FX2 SUPREME Einlegesohle wurde entwickelt, um höchsten Tragekomfort und zuverlässigen Schutz zu bieten. Dank innovativer Konstruktion mit doppelter PORON® XRD® Stoßdämpfungszone reduziert sie effektiv Aufprallkräfte und Vibrationen – ideal für langes Stehen oder Gehen im Arbeitsalltag. Die Sohle ist mit allen JALAS® Sicherheitsschuhen kompatibel und kombiniert Atmungsaktivität, ergonomisches Design und antistatische Eigenschaften für maximalen Komfort.
Eigenschaften:
Die Kombination aus weichem E.V.A-Schaum, atmungsaktivem Textil und elektrisch leitfähiger Polyesterfaser macht diese Einlegesohle besonders leicht, flexibel und angenehm zu tragen. ESD- und antistatische Eigenschaften schützen zuverlässig vor elektrostatischer Entladung – ein entscheidender Vorteil in sensiblen Arbeitsumgebungen. Eingearbeitete Merinowolle sorgt für optimalen Feuchtigkeitstransport und ein dauerhaft trockenes Fußklima. Zusätzlich verbessert die perforierte Vorderpartie die Belüftung und unterstützt ein frisches Tragegefühl über den ganzen Tag.
Technische Daten:
• Typ: Einlegesohle
• Material: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitfähige Polyesterfaser, Merinowolle
• Stoßdämpfung: Doppelte PORON® XRD®-Dämpfungszonen
• Farbe: Schwarz, Grau
• Form: Ergonomisch geformt
• Belüftung: Perforierter Vorderfußbereich
• Antistatisch: Ja
• ESD-konform: Ja
• Kompatibilität: Für alle JALAS® Sicherheitsschuhe geeignet
• Hauptfunktion: Verbesserung von Komfort, Dämpfung und Schutz
Normen:
Die JALAS® 8202 FX2 SUPREME Einlegesohle erfüllt die ESD-Norm und schützt zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen. Sie reduziert gezielt das Risiko aufgeladener Körperpotenziale und eignet sich ideal für sensible Produktions- oder Elektronikbereiche.
Informationen zur Marke:
JALAS® wurde 1916 gegründet und steht seit über 100 Jahren für Sicherheit, Innovation und Qualität im Bereich Arbeitsschutz. Seit 2008 ist JALAS® Teil des schwedischen Unternehmens Ejendals, einem führenden Anbieter hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung. Ejendals ist auf Sicherheitslösungen wie Schuhe und Handschuhe spezialisiert und verfolgt das Ziel, Arbeitsunfälle durch langlebige, ergonomische und leistungsstarke Produkte zu minimieren. Heute ist JALAS® eine feste Größe in der industriellen Sicherheitsbranche weltweit.
Eigenschaften:
Die Kombination aus weichem E.V.A-Schaum, atmungsaktivem Textil und elektrisch leitfähiger Polyesterfaser macht diese Einlegesohle besonders leicht, flexibel und angenehm zu tragen. ESD- und antistatische Eigenschaften schützen zuverlässig vor elektrostatischer Entladung – ein entscheidender Vorteil in sensiblen Arbeitsumgebungen. Eingearbeitete Merinowolle sorgt für optimalen Feuchtigkeitstransport und ein dauerhaft trockenes Fußklima. Zusätzlich verbessert die perforierte Vorderpartie die Belüftung und unterstützt ein frisches Tragegefühl über den ganzen Tag.
Technische Daten:
• Typ: Einlegesohle
• Material: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitfähige Polyesterfaser, Merinowolle
• Stoßdämpfung: Doppelte PORON® XRD®-Dämpfungszonen
• Farbe: Schwarz, Grau
• Form: Ergonomisch geformt
• Belüftung: Perforierter Vorderfußbereich
• Antistatisch: Ja
• ESD-konform: Ja
• Kompatibilität: Für alle JALAS® Sicherheitsschuhe geeignet
• Hauptfunktion: Verbesserung von Komfort, Dämpfung und Schutz
Normen:
Die JALAS® 8202 FX2 SUPREME Einlegesohle erfüllt die ESD-Norm und schützt zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen. Sie reduziert gezielt das Risiko aufgeladener Körperpotenziale und eignet sich ideal für sensible Produktions- oder Elektronikbereiche.
Informationen zur Marke:
JALAS® wurde 1916 gegründet und steht seit über 100 Jahren für Sicherheit, Innovation und Qualität im Bereich Arbeitsschutz. Seit 2008 ist JALAS® Teil des schwedischen Unternehmens Ejendals, einem führenden Anbieter hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung. Ejendals ist auf Sicherheitslösungen wie Schuhe und Handschuhe spezialisiert und verfolgt das Ziel, Arbeitsunfälle durch langlebige, ergonomische und leistungsstarke Produkte zu minimieren. Heute ist JALAS® eine feste Größe in der industriellen Sicherheitsbranche weltweit.
Stärken
• Hervorragende Stoßdämpfung durch PORON® XRD®
• Ergonomische Passform für optimalen Halt und langanhaltenden Komfort
• Antistatische & ESD-Eigenschaften für mehr Sicherheit in sensiblen Bereichen
• Atmungsaktiv & klimaregulierend dank Merinowolle und Belüftungslöchern
• Universelle Kompatibilität mit allen JALAS® Sicherheitsschuhen
• Leicht & flexibel – unterstützt natürliche Bewegungen
• Reduziert Fußermüdung bei langen Stand- oder Gehzeiten
• Ergonomische Passform für optimalen Halt und langanhaltenden Komfort
• Antistatische & ESD-Eigenschaften für mehr Sicherheit in sensiblen Bereichen
• Atmungsaktiv & klimaregulierend dank Merinowolle und Belüftungslöchern
• Universelle Kompatibilität mit allen JALAS® Sicherheitsschuhen
• Leicht & flexibel – unterstützt natürliche Bewegungen
• Reduziert Fußermüdung bei langen Stand- oder Gehzeiten
Anwendungen
Die JALAS® 8202 FX2 SUPREME Einlegesohle ist besonders geeignet für Personen, die lange stehen oder sich häufig auf harten Untergründen bewegen – z. B. in der Produktion, Logistik, Wartung, Montage oder Elektronikfertigung. Ideal für industrielle Umgebungen, in denen Tragekomfort, Schutz vor Erschütterung und ESD-Schutz unerlässlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | eva |
| Werkstoff | weiches e.v.a., elektrisch leitender polyesterfaden, merinowolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,32 € exkl. MwSt.
/ Paar
42,03 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
EU Schuhgröße
43