ERGO MED BLUE GR. 38 black
Einlegesohle ERGO-MED blue medium für Normalfuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:99000 38
Rubix:2708191
Hersteller:99000 38
EAN:4043692257587
Produktdetails : ERGO MED BLUE GR. 38 black
Minimiert Fußbeschwerden
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
Größe 38
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ Paar
14,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
38
