Schuhsohle Atlas 99200 46, EU Schuhgröße: 46 | Farbe: Rot | Hauptmaterial: Polyurethan
Einlegesohle ERGO-MED red high für Hohlfuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:99200 46
Rubix:2708204
EAN:4043692257808

Produktdetails : ERGOMED RED GR. 46 Einlegesohle
Minimiert Fußbeschwerden
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
Größe 46
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Werkstoff | atmungsaktiv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ Paar
14,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
46