Schuhsohle Uvex 9528244, EU Schuhgröße: 44 | Farbe: Grau

UVEX-95282-35 Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 35

Siehe technische Informationen
Referenzen
Uvex:9528244
Rubix:2971309
Hersteller:9528244
EAN:4031101678139
UVEX-95282-44 Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 44
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße44
Farbegrau

Produktdetails : UVEX-95282-44 Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 44


uvex tune-up Komfortfußbett Medium 95282 Weite 11- Antistatisches Einlegesohlenkonzeptfür Sicherheitsschuhe. Erhöht den Tragekomfort,verbessert die Ergonomie durch optimaleUnterstützung des Fußgewölbes und trägtdazu bei, die Ermüdung der Füße zu reduzieren.- unterstützt das Fußgewölbe in dreiunterschiedlichen Ausführungen: High, Medium, Low- sehr gute Dämpfung für angenehmen Laufkomfort- reduziert Ermüdungserscheinungen- vermeidet Druckstellen- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur- atmungsaktiv und Feuchtigkeit absorbierend- antibakteriell- antistatisch- geeignet für ESD-Schuhe- waschbar, Handwäsche 30° C- zertifiziert für uvex Sicherheitsschuhliniennach EN ISO 20345:2011- uvex 1, uvex 2, uvex 1 duo, uvex xenova light- Art.-Nr. 95282- Weite 11- Norm EN ISO 20345:2011- Größe 35 - 52

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße44
Farbegrau
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,90 exkl. MwSt.
/ Paar
18,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

44
Wählen Sie Varianten (18)