Referenzen
C+P Möbelsysteme:3203-80S10000
Rubix:3710648
Hersteller:3203-80S10000
EAN:4063332926314
Produktdetails : 3203-80S10000 Einlegeboden lackiert
Einlegeboden aus Stahl, lackiert, Traglast 50 kg, Omnispace, Maße (H x B x T): 24 x 1049 x 360 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1049 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


