3210004375 Steckregal dop. GR 150 kg 2000x1000x2x300mm RAL7035
Steckregal dop. GR 150 kg2000x1000x2x300mm RAL7035
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003901
Rubix:1100719
EAN:4004514208187
Produktdetails : 3210004375 Steckregal dop. GR 150 kg 2000x1000x2x300mm RAL7035
Doppel-Steckregal, RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 150 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung: vorhanden (50-mm-Raster) • Zweiseitig nutzbar Hinweis: Regale baulich fest miteinander verbunden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 2 x 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
493,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


