3210013015 Einlegeboden Stahlpaneel 1800x650 mm verz.
Einlegeboden Stahlpaneel 1800x650 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002549
Rubix:1097389
EAN:4026212049053



Produktdetails : 3210013015 Einlegeboden Stahlpaneel 1800x650 mm verz.
Stahlpaneel für Weitspannregal META MINI RACK
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 9900002549 |
|---|---|
| Breite | 1800 mm |
| Länge | 650 mm |
| Werkstoff | stahlpaneele verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
