3210009505 Fachteiler durchgehend T600xH500 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T600xH500 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001983
Rubix:1097261
EAN:4026212075212



Produktdetails : 3210009505 Fachteiler durchgehend T600xH500 mm verzinkt
Fachteiler, durchgehend • Oberfläche: verzinkt Info: Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante angegeben.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 9900001983 |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
