3210014985 Rückwandgitter QR L 2700x H 1100mm RAL 5010
3210014985 Rückwandgitter QR L 2700x H 1100mm RAL 5010
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900023204
Rubix:1010383
EAN:4026212239126




Technische Zusammenfassung
| Modell | rückwandgitter qr l 2700 x h 1100 mm ral 5010 |
|---|---|
| Breite | 2700 mm |
Produktdetails : 3210014985 Rückwandgitter QR L 2700x H 1100mm RAL 5010
Rückwandgitter, RAL 5010 enzianblau• Zur vorschriftsmäßigen Lagergutsicherung Regale müssen mit Rückwandgitter gegen das Herabfallen von Lagergut gesichert werden (Richtlinien der BGR 234, früher ZH 1/428). Die Vorschrift gilt für Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Lieferung ohne Befestigungsset.
Rückwandgitter • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Ohne Befestigungsset Hinweis: Das Rückwandgitter entspricht der DGUV Regel 108-007 zur Sicherung der Regale gegen Herabfallen des Lagergutes.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | rückwandgitter qr l 2700 x h 1100 mm ral 5010 |
|---|---|
| Breite | 2700 mm |
| Länge | 1100 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage