3210014965 Rückwandgitter QR L3300xH500 RAL 5010
Rückwandgitter QR L3300xH500 RAL 5010
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002639
Rubix:1104810
EAN:4026212239195



Produktdetails : 3210014965 Rückwandgitter QR L3300xH500 RAL 5010
Rückwandgitter • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Ohne Befestigungsset Hinweis: Das Rückwandgitter entspricht der DGUV Regel 108-007 zur Sicherung der Regale gegen Herabfallen des Lagergutes.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | rückwandgitter qr |
|---|---|
| Breite | 3300 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | stahl (pulverbeschichtet), ral 5010 enzianblau |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
