UFL 000 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval

Einheit mit Flanschgehäuse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:UFL000
Rubix:3143380
Hersteller:893624
EAN:3660338460821
UFL 000 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Breite60 mm
Befestigungsabstand45 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : UFL 000 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval


Einheiten mit Flanschgehäuse aus Zinklegierung. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der externe Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Verzinkt - Flanschlagereinheiten

Stärken

  • Hohe Kosteneffizienz
  • Hohe Vielseitigkeit
  • Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
  • Vorbereitet für Montageeinheiten
  • Geschmiertes und abgedichtetes Lager

Anwendungen

Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Breite60 mm
Befestigungsabstand45 mm
Werkstoffzinklegierung
Höhe60 mm
Länge16 mm
Serieufl000
Gesamtbreite Lager14 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen7 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser36 mm
Gewicht0,07 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std