UCFL 215 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit
Einheit mit Flanschgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:UCFL215
Rubix:3143378
Hersteller:893622
EAN:3660338460807





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 275 mm |
| Befestigungsabstand | 225 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFL 215 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit
Einheiten mit Flanschgehäuse aus Gusseisen. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Flanschlagereinheiten
Stärken
Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 275 mm |
| Befestigungsabstand | 225 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 78,5 mm |
| Länge | 275 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Gesamtbreite Lager | 77,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Gewicht | 6,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort