VCJT35 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:VCJT 35
Rubix:853253
EAN:0087796110298
VCJT35 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite101,6 mm
Befestigungsabstand130,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VCJT35 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir VCJT 35 Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flansch für die einfache Montage in beengten Bereichen. Vormontiert und werksvorfettet.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite101,6 mm
Befestigungsabstand130,2 mm
Werkstoffgusseisen
Serievcjt standardserie
Klemme29,4 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen13,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
Gewicht1,36 kg
Bauformzwei-bolt-flansch (flanschlagergehäuse)
Zolltarifcode84832000
62,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage