UCF 215 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF215
Rubix:676944
Hersteller:UCF.215
EAN:3413529507764




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 77,8 mm |
| Befestigungsabstand | 159 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 215 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 77,8 mm |
| Befestigungsabstand | 159 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 78,5 mm |
| Länge | 200 mm |
| Serie | ucf200 |
| Gesamtbreite Lager | 77,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 19 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Gewicht | 5,74 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std