UCF 318 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit
Einheit mit Flanschgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:UCF318
Rubix:3143328
Hersteller:893572
EAN:3660338460302





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Breite | 280 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 318 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit
Einheiten mit Flanschgehäuse aus Gusseisen. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Flanschlagereinheiten
Stärken
- Hohe Kosteneffizienz
- Hohe Vielseitigkeit
- Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
- Vorbereitet für Montageeinheiten
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Breite | 280 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 100 mm |
| Länge | 280 mm |
| Serie | ucf300 |
| Gesamtbreite Lager | 76 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 35 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Gewicht | 18,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std