9518090300 Einhand-Zwinge EZM 300x 60mm

Einhand-Zwinge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bessey:EZM30-6
Rubix:2932894
Hersteller:EZM30-6
EAN:4008158041131
9518090300 Einhand-Zwinge EZM 300x 60mm Bessey

Produktdetails : 9518090300 Einhand-Zwinge EZM 300x 60mm


Einhand-Zwinge EZM 300x 60mm Bessey
Einhandzwinge EZM Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Der Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden. Mit weichen Schutzkappen mit Kreuzprisma und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Anwendung: Für Spannkräfte bis 2,7 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet. Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.

Technische Informationen


Attribute
15,90 exkl. MwSt.
/ Stück
18,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std