• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebstoff(1.015)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.188)
    • Farben und Zubehör(292)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    • Farben und Lacke(167)
    • Farbe Zubehör(19)
    Siehe Farben und Zubehör
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Farben und Zubehör
    4. Farben und Zubehör
    5. Farben und Lacke
    6. Markierfarbe
    7. 3510010815 Kreidespray 400ml schwarz E-COLL

    3510010815 Kreidespray 400ml schwarz E-COLL

    Markierfarbe E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510010815
    Rubix:3247520
    brand logo

    Produktdetails : 3510010815 Kreidespray 400ml schwarz E-COLL


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    8,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    10,39 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    LOCTITE SF 7400 20ML FLASCHE Oberflächenschutz ManipulationssicherungLOCTITE SF 7414 50ML TUBE Oberflächenschutz ManipulationssicherungMARKER PAINT ROT 500ML Markierfarbe temporär3110026320 Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml3110040180 Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelbSTRIPING PAINT SCHWARZ 500ML Linien-Markierfarbe3510007415 Kreidespray 400ml gelb E-COLLSTRIPING PAINT ROT 500ML Linien-MarkierfarbeLOCTITE SF 7400 500ML FLASCHE Oberflächenschutz Manipulationssicherung3110040175 Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml blau fl3110029420 Anleitung Erste Hilfe Kunststoff PVC)9781910250 Schlagschnurfarbe 250g rotMARKER PAINT VIOLETT 500ML Markierfarbe temporär3110026265 Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper3610007275 Whiteboard CC emailliert 1200 x 900 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap