STRIPING PAINT BLAU 500ML Linien-Markierfarbe
Linien-Markierfarbe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:11676-AA
Rubix:1291745
EAN:5412386061332

Dokumente
Produktdetails : STRIPING PAINT BLAU 500ML Linien-Markierfarbe
STRIPING PAINT sind die Sprühfarben für dauerhafte Kennzeichnung und Markierung im Innen- und Außenbereich. Die Linien-Markierfarben sind schnelltrocknend, witterungsbeständig, abriebfest und haben eine hohe Deckkraft. STRIPING PAINT werden für Parkplatz- und Fahrwegmarkierungen, zur Abgrenzung von Produktionsbereichen oder zur Sicherheitskennzeichnung eingesetzt.
STRIPING PAINT blau Linien-Markierfarbe, permanent
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Farbe | blau |
| 240 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
