Referenzen
SMC:KQ2S06-G02A
Rubix:2173412
Hersteller:01160023

Produktdetails : KQ2S06-G02A Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Werkstoff | weiches nylon |
| Anschluss 1 | r 1/4;rc 1/4 |
| Profil | kq2 |
| Anschluss 2 | 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage