Referenzen
Festo:EGC-120-1400-TB-KF-0H-GK
Rubix:2239429
Hersteller:556815-1400

Technische Zusammenfassung
| Typ | kugelumlaufführung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 120 mm |
| Zylinderhub | 1400 mm |
Produktdetails : EGC-120-550-TB-KF-0H-GK Spindelachse
Die Hochleistungs-Zahnriemenachse EGC-TB hat einen einzigartigen, optimierten Querschnitt für höchste Steifigkeit und Belastbarkeit. Mit diesem dynamischen Linearantrieb können auch bei großen Lasten und langen Hüben hohe Geschwindigkeiten erreicht werden.
Stärken
- Achse für hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Kugelumlaufführung für hohe Lasten und Drehmomente
- Optional mit Klemmeinheit, ein- oder beidseitig
- Profil mit optimierter Steifigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kugelumlaufführung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 120 mm |
| Zylinderhub | 1400 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.190,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.606,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage