Referenzen
Elesa+Ganter:GN 206-20-M10
Rubix:118196
Hersteller:GN 206-20-M10
EAN:4045525081314





Produktdetails : GN206-20-M10 Spannmutter, schräg, Stahl
Spannmuttern, Stahlguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Werkstoff | gussstahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
