GN433-NI-34-M8-16-MT Flügelschraube, Edelstahl
Edelstahl-Flügelschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 433-34-M8-16-MT
Rubix:643489
Hersteller:GN 433-34-M8-16-MT
EAN:4045525610583






Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
Produktdetails : GN433-NI-34-M8-16-MT Flügelschraube, Edelstahl
Edelstahl-Flügelschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Kopfform | flügelschraube |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std