Flügelschraube Spartex VISOREILAM6X40EFA2, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 40 mm | Norm: Nicht Standard
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM6X40EFA2
Rubix:525215
Hersteller:031626 40
EAN:4043377028679


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN316 A M6X40 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A2 6X40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
25,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm