DIN316 M12X30 A4 Flügelschraube, runde Flügelform
Schmetterlingsschraube, deutsche Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL12X30EFA4
Rubix:3374196
Hersteller:03164012 30
EAN:4043377028877


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
Produktdetails : DIN316 M12X30 A4 Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschrauben, deutsche Form A4 12X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,82 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
218,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage