GN633-63-M10-40-DOR Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Flügelschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633-63-M10-40-DOR
Rubix:1866112
Hersteller:633-63-M10-40-DOR
EAN:4045525105263




Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : GN633-63-M10-40-DOR Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Anforderungen und Ansprüchen der Ergostyle® Produktfamilie.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Kopfform | flügelkopf mit abnehmbarer abdeckkappe (flügelschraube mit abdeckkappe) |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen