Referenzen
Spartex:VISOREIL5X20EFZ
Rubix:525172
Hersteller:000316.03100.0050.020
EAN:4043952064771


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : DIN316 M5X20 GT ZN Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 GT (Temperguss) galvanisch verzinkt Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 5 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 694 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std