Flügelschraube Spartex VISOREIL8X30EFA2, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 316
Schmetterlingsschraube, deutsche Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL8X30EFA2
Rubix:3374239
Hersteller:0316208 30
EAN:4043377028143


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN316 M8X30 A2 Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschrauben, Deutschen Form A2 8X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Norm | din 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std