222.07-0.2 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G1 1/2, Ansprechdr. 0,2bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:222.07-0,2
Rubix:341401
Hersteller:105508
EAN:4047322040273



Dokumente
Produktdetails : 222.07-0.2 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G1 1/2, Ansprechdr. 0,2bar
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 1 1/2, SW 58, Ansprechdruck 0,2 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1461 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | innengewinde (g) |
| Verbindung | g 1 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
