222.03-14.2 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G1/2, Ansprechdr. 14,2bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:105458
Rubix:341358
Hersteller:222.03-14,2
EAN:4047322039918



Dokumente
Produktdetails : 222.03-14.2 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G1/2, Ansprechdr. 14,2bar
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 0,2 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 268 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Durchsatz | 600 l/h |
| Verbindung | innengewinde typ g nach din en iso 228-1 |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
