221.04-7.0 Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G3/4, Ansprechdr. 7bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.04-7,0
Rubix:341300
Hersteller:105573
EAN:4047322039437




Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 3/4 (innengewinde) |
Dokumente
Produktdetails : 221.04-7.0 Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G3/4, Ansprechdr. 7bar
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 3/4, SW 32, Ansprechdruck 1 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 389 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 3/4 (innengewinde) |
| Durchsatz | 6242 l/h |
| Verbindung | innengewinde (typ g) nach din en iso 228-1 |
| Min. Betriebsdruck | 7 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage