221.03-10.0 Eck-Sicherheitsventil Flüssigkeiten, G1/2, Ansprechdr. 10bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.03-10,0
Rubix:341265
Hersteller:105553
EAN:4047322039178




Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/2 (innengewinde, typ g nach din en iso 228-1) |
Dokumente
Produktdetails : 221.03-10.0 Eck-Sicherheitsventil Flüssigkeiten, G1/2, Ansprechdr. 10bar
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 1 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 219 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 1/2 (innengewinde, typ g nach din en iso 228-1) |
| Durchsatz | 3820 l/h |
| Verbindung | innengewinde (typ g) |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage