Referenzen
SMC:EAS4200-F04-S
Rubix:2176238
Hersteller:00051432
EAN:3618036125368

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | einlass: r 1/2 (buchse, gewinde) / ausgang: 4 mm einsteck-anschluss (buchse) |
|---|---|
| Typ | eas4200-f04-s drosselrückschlagventil |
Produktdetails : EAS4200-F04-S Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | einlass: r 1/2 (buchse, gewinde) / ausgang: 4 mm einsteck-anschluss (buchse) |
|---|---|
| Typ | eas4200-f04-s drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | messing |
| Durchsatz | 102000 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | eas |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage