EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 Parallelbausatz

EAMM Parallelbausatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:EAMM-U-110-D60-80G-120-S1
Rubix:1813787
Hersteller:1530875
EAN:4052568238063
EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 Parallelbausatz
Technische Zusammenfassung
Typparallelbausatz eamm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 Parallelbausatz


Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5303,16 g
Typparallelbausatz eamm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84834090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.178,74 exkl. MwSt.
/ Stück
1.402,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage