E78001 SCHWARZ/GELB Etui für PIXA-Stirnlampen

E78001 PETZL Etui POCHE für PIXA® Stirnlampen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Petzl:E78001
Rubix:3455694
EAN:3342540089273
brand logo

Produktdetails : E78001 SCHWARZ/GELB Etui für PIXA-Stirnlampen


Zur Befestigung am Gürtel konzipiert, ermöglicht diese PIXA-Lampentasche den professionellen Einsatz im mobilen Arbeitsumfeld und schützt die Lampe zuverlässig vor Stößen und Staub.

Eigenschaften:
Die Petzl Aufbewahrungstasche E78001 ist speziell für Stirnlampen der PIXA-Serie ausgelegt und vollständig kompatibel mit der PIXA 3. Die Öffnung erfolgt einfach durch Ziehen an der Verschlussklappe, die mit einem Druckknopf gesichert ist. Eine rückseitige Gürtelschlaufe sorgt für eine stabile und sichere Befestigung am Gürtel und reduziert das Risiko von Verlust oder Herunterfallen während der Arbeit. Die Innen- und Außenseiten sind mit Schaumstoff gepolstert, um Stöße effektiv zu dämpfen und die Optik der Lampe zu schützen. Der Helm-Adapter kann in dieser Tasche nicht verstaut werden.

Spezifikationen:
• Herstellerreferenz: E78001
• Material: Polyester und Nylon, Innen- und Außenseite mit Schaumstoffpolsterung
• Verschlusssystem: Klappe mit Druckknopf
• Befestigung: Gürtelschlaufe für sicheren Halt
• Farbe: Schwarz / Gelb
• Kompatibilität: PIXA-Stirnlampen (bis einschließlich PIXA 3)

Stärken

• Effektiver Schutz der Stirnlampe vor Stößen, Staub und Abrieb
• Einfache Handhabung mit nur einer Hand
• Praktische Gürtelschlaufe für sicheren Transport ohne Verlust
• Optimal abgestimmte Abmessungen für die Petzl PIXA-Serie

Anwendungen

Die E78001 Schutztasche eignet sich ideal für Einsatzbereiche, in denen die PIXA-Stirnlampe jederzeit griffbereit und gleichzeitig geschützt sein muss. Wartungstechniker, Elektriker, Sicherheitskräfte sowie Fachkräfte im Bau- und Industriesektor profitieren von dieser Lösung, um ihre Arbeitsbeleuchtung komfortabel am Gürtel zu tragen und die Hände frei zu behalten. Besonders geeignet für Einsätze in engen Räumen, Kontrollgänge oder Arbeiten in der Höhe, bei denen ein schneller Zugriff auf die Stirnlampe die Effizienz und Arbeitssicherheit deutlich erhöht.

Technische Informationen


Attribute
426,02 € exkl. MwSt.
/ 34 Stück
506,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen