Referenzen
Facom:883.32
Rubix:3670135
EAN:3148512102458



Produktdetails : 883.32 Blechschere rechtsschneidend
Facom bietet die Konturblechschere 883 in drei sich ergänzenden Ausführungen an: eine Version mit 26 cm und eine mit 32 cm Länge für gleichmäßige Kurvenschnitte und präzise Blechzuschnitte sowie eine spezielle Ausführung für Linksschnitte. Das Werkzeug verfügt über optimierte Schneidbacken und besteht aus geschmiedetem und gehärtetem Stahl. Die rote Epoxid-Pulverbeschichtung sorgt für einen dauerhaften Oberflächenschutz.
Eigenschaften:
Die Facom Konturblechschere zeichnet sich durch ihre besonders ausgeklügelte Schneidengeometrie aus, welche den Schnitt exakt entlang der gewünschten Linie führt, auch bei engen Radien. Kurvenschnitte können je nach Ausführung nach rechts oder nach links erfolgen (Linksversion: 883B.G). Ein integrierter Endanschlag aus Stahl ermöglicht saubere Schnittabschlüsse ohne Materialausriss am Schnittende. Es stehen zwei Größen zur Verfügung, wobei die Ausführung 883.32 eine Schneidkapazität von bis zu 1,2 mm bei Stahlblech erreicht. In beiden Fällen gewährleistet die Konstruktion aus geschmiedetem und gehärtetem Stahl eine dauerhaft hohe Steifigkeit der Schenkel sowie eine langanhaltende Schneidleistung. Die rote Epoxidbeschichtung schützt die Oberflächen und erleichtert die schnelle Identifikation des Werkzeugs in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Insgesamt ist die Schere auf einen zuverlässigen Dauereinsatz ausgelegt und wird mit lebenslanger Garantie geliefert.
Spezifikationen:
• Referenzen: 883B (26 cm), 883.32 (32 cm) und 883B.G (Linksausführung)
• Schneidleistung bei halbhartem Stahl: 1,0 mm (kurze Version) und 1,2 mm (32-cm-Version)
• Schneidleistung bei Edelstahl (80 kg/mm²): 0,8 bis 0,9 mm je nach Ausführung
• Gewicht: 530 g oder 765 g je nach Größe
• Material der Schenkel und Schneidbacken: geschmiedeter und gehärteter Stahl
• Oberfläche: rote Epoxidbeschichtung
• Für Rechts- oder Linksschnitte geeignet (je nach Ausführung)
• Schneidenlänge: 50 mm (Version 883B und 883B.G) und 73 mm (Version 883.32)
Normen:
Diese Blechscheren entsprechen der Norm ASME B107.500. Diese US-amerikanische Norm definiert Leistungs- und Sicherheitsanforderungen für Zangen und Scheren.
Eigenschaften:
Die Facom Konturblechschere zeichnet sich durch ihre besonders ausgeklügelte Schneidengeometrie aus, welche den Schnitt exakt entlang der gewünschten Linie führt, auch bei engen Radien. Kurvenschnitte können je nach Ausführung nach rechts oder nach links erfolgen (Linksversion: 883B.G). Ein integrierter Endanschlag aus Stahl ermöglicht saubere Schnittabschlüsse ohne Materialausriss am Schnittende. Es stehen zwei Größen zur Verfügung, wobei die Ausführung 883.32 eine Schneidkapazität von bis zu 1,2 mm bei Stahlblech erreicht. In beiden Fällen gewährleistet die Konstruktion aus geschmiedetem und gehärtetem Stahl eine dauerhaft hohe Steifigkeit der Schenkel sowie eine langanhaltende Schneidleistung. Die rote Epoxidbeschichtung schützt die Oberflächen und erleichtert die schnelle Identifikation des Werkzeugs in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Insgesamt ist die Schere auf einen zuverlässigen Dauereinsatz ausgelegt und wird mit lebenslanger Garantie geliefert.
Spezifikationen:
• Referenzen: 883B (26 cm), 883.32 (32 cm) und 883B.G (Linksausführung)
• Schneidleistung bei halbhartem Stahl: 1,0 mm (kurze Version) und 1,2 mm (32-cm-Version)
• Schneidleistung bei Edelstahl (80 kg/mm²): 0,8 bis 0,9 mm je nach Ausführung
• Gewicht: 530 g oder 765 g je nach Größe
• Material der Schenkel und Schneidbacken: geschmiedeter und gehärteter Stahl
• Oberfläche: rote Epoxidbeschichtung
• Für Rechts- oder Linksschnitte geeignet (je nach Ausführung)
• Schneidenlänge: 50 mm (Version 883B und 883B.G) und 73 mm (Version 883.32)
Normen:
Diese Blechscheren entsprechen der Norm ASME B107.500. Diese US-amerikanische Norm definiert Leistungs- und Sicherheitsanforderungen für Zangen und Scheren.
Stärken
• Präzise Führung entlang der Schnittlinie dank optimierter Schneidengeometrie, wodurch Nachkorrekturen minimiert und der Schnitt stabilisiert werden
• Kontrollierter Schnittabschluss durch den Stahl-Endanschlag für saubere und reproduzierbare Ergebnisse
• Hohe strukturelle Robustheit durch geschmiedeten und gehärteten Stahl, der Verformungen reduziert und die Schneidleistung dauerhaft erhält
• Breites Einsatzspektrum durch zwei Größen und eine Linksausführung für vielfältige Schneidarbeiten
• Kontrollierter Schnittabschluss durch den Stahl-Endanschlag für saubere und reproduzierbare Ergebnisse
• Hohe strukturelle Robustheit durch geschmiedeten und gehärteten Stahl, der Verformungen reduziert und die Schneidleistung dauerhaft erhält
• Breites Einsatzspektrum durch zwei Größen und eine Linksausführung für vielfältige Schneidarbeiten
Anwendungen
Die Facom Konturblechschere kommt überall dort zum Einsatz, wo Schnitte gleichmäßig entlang einer definierten Kontur geführt werden müssen. Sie wird in Blech- und Metallwerkstätten zur Bearbeitung von gebogenen Bauteilen eingesetzt, in der industriellen Instandhaltung für Anpassungen an Gehäusen oder Abdeckungen sowie auf Renovierungsbaustellen zum Zuschneiden dünner Bleche entlang vorgegebener Linien. Im Automobil- und Karosseriebereich erleichtert sie präzise Ausschnitte an Karosserieblechen oder Verstärkungen, insbesondere wenn komplexe Konturen erforderlich sind. Gebäudetechnische Wartungsdienste nutzen sie zur Anpassung von Dachelementen, leichten Profilen oder Verkleidungsteilen. In der Klima-, Lüftungs- und Haustechnik wird sie für die Bearbeitung von Kanälen und Luftführungen verwendet, sobald Kurvenschnitte gefragt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 856 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 345x90x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 849 g |
| Schnittleistung | 1,2 mm |
| Länge | 320 mm |
| Länge der Spannbacken | 73 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage