Referenzen
SMC:KQ2E16-00N
Rubix:2175503
Hersteller:00984256

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing c3604bd (chemisch vernickelt / electroless nickel, variante n) |
|---|---|
| Anschluss 1 | lochdurchmesser/bohrung für montage (mounting hole) ø 29 mm |
Produktdetails : KQ2E16-00N Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Anschlüsse in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell konstruierte Dichtung gewährleistet eine sichere Abdichtung unter Druck, ohne die bei Klemmverschraubungen übliche Durchflussreduzierung. Der KQ2-Entriegelungskragen löst sowohl das Spannfutter als auch die Klemmhülse und ermöglicht eine geringe Trennkraft für das einfache Entfernen des Schlauchs.
Stärken
•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Entriegelungskragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Entriegelungskragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing c3604bd (chemisch vernickelt / electroless nickel, variante n) |
|---|---|
| Anschluss 1 | lochdurchmesser/bohrung für montage (mounting hole) ø 29 mm |
| Profil | kq2e (bulkhead union) |
| Anschluss 2 | 16 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | bulkhead-union / steckverbindung (one-touch push-in, wanddurchgang) |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage