AS2201FG-02-10S Drosselrückschlagventil
Durchflussregler aus Edelstahl abgewinkelt/universal Serie AS-FG
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2201FG-02-10S
Rubix:701042
Hersteller:00007270
EAN:3618035542258

Produktdetails : AS2201FG-02-10S Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/4' männlich |
|---|---|
| Typ | einsteller |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen