AS2201FG-02-06S Drosselrückschlagventil

Durchflussregler aus Edelstahl abgewinkelt/universal Serie AS-FG

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AS2201FG-02-06S
Rubix:2175731
Hersteller:00002483
AS2201FG-02-06S Drosselrückschlagventil
Technische Zusammenfassung
Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typas-fg

Produktdetails : AS2201FG-02-06S Drosselrückschlagventil


Aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Kompaktheit und ihrer präzisen Steuerung sind diese Strömungswächter die richtige Wahl für robuste Anwendungen. Diese Strömungswächter werden mit einer axialen oder abgewinkelten Konstruktion angeboten, um Ihnen die größtmögliche Auswahl zu bieten. Kontermuttern gehören ebenso zur Standardausstattung wie eine vereinfachte Montage. Der Gewindebereich reicht von M3 bis 2 und die Gewinde sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in mm R/Rc(PT) erhältlich.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typas-fg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,48 exkl. MwSt.
/ Stück
25,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage