Referenzen
SMC:AS2201F-01-04S-X12
Rubix:3058418
Hersteller:AS2201F-01-04S-X12

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | steckverbindung (one-touch) |
|---|---|
| Typ | as2201f-01-04s-x12 drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2201F-01-04S-X12 Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | steckverbindung (one-touch) |
|---|---|
| Typ | as2201f-01-04s-x12 drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | pbt; messing (elektrolos vernickelt) |
| Durchsatz | 10800 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort