Rillenkugellager NSK 6868M, Außendurchmesser: 420 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 340 mm
Dünnringlager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6868M
Rubix:728274
Hersteller:6868M N
EAN:0029176036606




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 6868 M (NSK) Dünnringlager NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6868.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 175000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.564,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.051,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen