Rillenkugellager FAG 6021, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 105 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6021
Rubix:9594
Hersteller:0167184020000
EAN:4012801077293


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 6021 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1670 g |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort