Rillenkugellager FAG 6200-C-2HRS-C3>V, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6200-C-2HRS-C3>V
Rubix:3105680
Hersteller:0956623910030
EAN:4054372947957

Produktdetails : 6200-C-2HRS-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Eigenschaften:
Dieses einreihige FAG-Rillenkugellager bietet verschiedene Merkmale, die es zur idealen Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen machen. Gefertigt nach der C-Generation, ist es darauf ausgelegt, Geräusche zu minimieren und den Bewegungswiderstand zu verringern. Es verfügt über einen Stahlblechkäfig, zwei Gummidichtungen und ein vergrößertes Radialspiel (C3), das die Anpassung an thermische Ausdehnungen erleichtert – eine entscheidende Eigenschaft, um auch unter wechselnden Lasten eine stabile Leistung sicherzustellen.
Wartung:
Die Wartung des Lagers ist aufgrund seiner robusten Bauweise unkompliziert. Mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, benötigt es weniger Wartung als offene Lager, da diese Dichtungen das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Dennoch wird empfohlen, den Zustand der Dichtungen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
Dichtung:
Das Design dieses Lagers umfasst zwei Gummidichtungen, die einen effektiven Schutz gegen externe Verunreinigungen wie Staub, Wasser und andere Partikel bieten. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen schädliche Einflüsse zu vorzeitigem Ausfall führen könnten.
Markeninformationen:
FAG ist ein führender Akteur im Bereich der Lager- und Antriebstechnik. Gegründet im Jahr 1883, hat sich die Marke durch ihre Expertise und ihr Engagement für Innovation einen Namen gemacht. FAG bietet ein breites Sortiment an Produkten, die den vielfältigen Anforderungen der modernen Industrie gerecht werden.
Dieses einreihige FAG-Rillenkugellager bietet verschiedene Merkmale, die es zur idealen Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen machen. Gefertigt nach der C-Generation, ist es darauf ausgelegt, Geräusche zu minimieren und den Bewegungswiderstand zu verringern. Es verfügt über einen Stahlblechkäfig, zwei Gummidichtungen und ein vergrößertes Radialspiel (C3), das die Anpassung an thermische Ausdehnungen erleichtert – eine entscheidende Eigenschaft, um auch unter wechselnden Lasten eine stabile Leistung sicherzustellen.
Wartung:
Die Wartung des Lagers ist aufgrund seiner robusten Bauweise unkompliziert. Mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, benötigt es weniger Wartung als offene Lager, da diese Dichtungen das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Dennoch wird empfohlen, den Zustand der Dichtungen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
Dichtung:
Das Design dieses Lagers umfasst zwei Gummidichtungen, die einen effektiven Schutz gegen externe Verunreinigungen wie Staub, Wasser und andere Partikel bieten. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen schädliche Einflüsse zu vorzeitigem Ausfall führen könnten.
Markeninformationen:
FAG ist ein führender Akteur im Bereich der Lager- und Antriebstechnik. Gegründet im Jahr 1883, hat sich die Marke durch ihre Expertise und ihr Engagement für Innovation einen Namen gemacht. FAG bietet ein breites Sortiment an Produkten, die den vielfältigen Anforderungen der modernen Industrie gerecht werden.
Stärken
• Einreihige Kugelkonfiguration: Diese Bauweise ermöglicht die Aufnahme hoher Radiallasten und trägt so zur Verbesserung der Energieeffizienz bei.
• Gummidichtungen: Die zwei Dichtungen bieten eine robuste Barriere gegen Verunreinigungen und gewährleisten eine längere Lebensdauer des Lagers. Sie sind entscheidend, um die Sauberkeit im Inneren des Lagers zu erhalten.
• Stahlblechkäfig: Diese Konstruktion bietet hervorragende Robustheit und Stabilität, was insbesondere für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Haltbarkeit entscheidend ist.
• Erweitertes Radialspiel C3: Dieses zusätzliche Spiel ermöglicht die Aufnahme von Temperaturänderungen und Ausdehnungen und stellt so eine gleichbleibende Leistung, selbst bei variablen Lasten sicher.
• Gummidichtungen: Die zwei Dichtungen bieten eine robuste Barriere gegen Verunreinigungen und gewährleisten eine längere Lebensdauer des Lagers. Sie sind entscheidend, um die Sauberkeit im Inneren des Lagers zu erhalten.
• Stahlblechkäfig: Diese Konstruktion bietet hervorragende Robustheit und Stabilität, was insbesondere für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Haltbarkeit entscheidend ist.
• Erweitertes Radialspiel C3: Dieses zusätzliche Spiel ermöglicht die Aufnahme von Temperaturänderungen und Ausdehnungen und stellt so eine gleichbleibende Leistung, selbst bei variablen Lasten sicher.
Anwendungen
Dieser Lagertyp ist ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Dank seiner zwei Dichtungen eignet er sich besonders für Umgebungen, in denen Staub und Feuchtigkeit die Leistung beeinträchtigen können. Häufig findet er Anwendung in Elektromotoren, Landmaschinen und Förderanlagen. Seine hohe Tragfähigkeit macht das Lager auch ideal für Bauanwendungen und Antriebssysteme, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit unerlässlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen